1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform
1/2 Zoll Steckschlüssel Keilform
STESHSL-1/2ZO-RIBE-M7
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Kurz
- Oberfläche: Verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Keilform
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Zylinderkopfschrauben an Fiat 2,0 l Motoren und anderen Fiat Motoren
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | RI 7 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 60 mm |
Klingenlänge (L2) | 20 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |