Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IP

1/2 Zoll Steckschlüssel TX IP
STESHSL-1/2ZO-TX50IP-55MM

Art.-Nr. 0715131850

EAN 4056807699363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IP

Art.-Nr. 0715131850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

TX50

Antriebart

Innenvierkant

Länge (L1)

55 mm

Klingenlänge (L2)

17 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

0 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

0 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen