Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IPR

1/2 Zoll Steckschlüssel TX IPR
STESHSL-1/2ZO-TX60IPR-55MM

Art.-Nr. 0715131960

EAN 4056807699660

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IPR

Art.-Nr. 0715131960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

TX60

Antriebart

Innenvierkant

Länge (L1)

55 mm

Klingenlänge (L2)

17 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

24 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen