1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus
1/2 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-1/2ZO-AUSSEN-TX22EP-45MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | E22 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 45 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26,0 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 26,0 mm |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |