Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus

1/2 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-1/2ZO-AUSSEN-TX24EP-45MM

Art.-Nr. 0715132424

EAN 4056807700755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus

Art.-Nr. 0715132424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

E24

Antriebart

Innenvierkant

Länge (L1)

45 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

26,0 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

28,0 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen