1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX mit Lochbohrung
1/2 Zoll Steckschlüssel TX mit Lochbohrung
STESHSL-1/2ZO-TX40-LOCHBOHRUNG-55MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | TX40 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 55 mm |
Klingenlänge (L2) | 17 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22 mm |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |