1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-6KT-1 1/16ZO
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
- POWERDRIV®
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 1 1/16 Zoll |
Länge (L1) | 44 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 36 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 32,2 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 24,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |