Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-6KT-3/8ZO

Art.-Nr. 0712131201

EAN 4024835711982

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

Art.-Nr. 0712131201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

3/8 Zoll

Länge (L1)

38 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

16,1 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

21,9 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

12 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen