1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-6KT-9/16ZO
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
 - Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
 - Abtrieb: Für Außensechskant
 - POWERDRIV®
 
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Antrieb  | 1/2 Zoll  | 
Antriebart  | Innenvierkant  | 
Schlüsselweite  | 9/16 Zoll  | 
Länge (L1)  | 38 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 20,6 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)  | 21,9 mm  | 
Steckschlüsseltiefe (t)  | 13 mm  | 
Oberfläche  | Verchromt  |