Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang

1/2 Zoll Steckschlüssel TX lang
STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX40

Art.-Nr. 071513440

EAN 4011231729918

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang

Art.-Nr. 071513440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung: Lang

  • Oberfläche: verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für TX-Schrauben
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Insbesondere für Ford

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

TX40

Antriebart

Innenvierkant

Länge (L1)

120 mm

Klingenlänge (L2)

80 mm

Länge 2 (L3)

12,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen