Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

1/2 Zoll Steckschlüssel 12-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-12KT-SW10

Art.-Nr. 0712133110

EAN 4024835713832

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

Art.-Nr. 0712133110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Zwölfkant

  • POWERDRIV
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

10 mm

Länge (L1)

36 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

15,4 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

21,9 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

10 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen