Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

1/2 Zoll Steckschlüssel Innensechskant kurz
STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW11-L60MM

Art.-Nr. 071513711

EAN 4058794451849

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

Art.-Nr. 071513711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Innensechskant

  • DIN 7422
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

11 mm

Länge (L1)

60 mm

Klingenlänge (L2)

20 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen