Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn kurz
STESHSL-1/2ZO-XZN-M14X60

Art.-Nr. 071513814

EAN 4024835419581

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

Art.-Nr. 071513814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Vielzahn
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

XZN M14

Antriebart

Innenvierkant

Länge (L1)

60 mm

Klingenlänge (L2)

20 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen