1/2 Zoll Traggelenk-Stecknuss
Steckschlüssel für Traggelenk
TRGGLKWZG-STESHSL-1/2ZO-6KT-SW24
Art.-Nr. 1952003709
EAN 4065233123700
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialstecknuss zum Lösen und Anziehen der Traggelenk-Flachmutter sowie Federlager-Muttern
- Gewährleistet die optimale und abrutschsichere Kraftübertragung des Anzugsmoments von 250 Nm
- Ermöglicht dass gleichzeitige Gegenhalten des Gelenkzapfens beim Anziehen und Lösen der Mutter sowie den Einsatz eines 1/2 Zoll-Schraubers
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Mutter-Tragelenk Radträger
- W 167 GLE, GLS (VA+HA)
Mutter-Federlager an Achsschenkel
- W 205 C-Klasse 4Matic + AMG (Limousine, T-Modell, Coupe, Cabrio)
- W 213 E-Klasse 4Matic + AMG (Limousine, T-Modell)
- W 238 GLC AMG + GLC Coupe
- W 257 CLS 50 AMG Coupe
- OE-Nummer Traggelenk-Flachmutter A 002 990 71 54
Schlüsselweite (10) | 24 mm |
Antrieb (15) | 1/2 Zoll, 30 mm |
Produktgewicht (per Stück) (20) | 171,000 g |