Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Universal Ölfilter-Spannschlüssel

Ölfilterschlüssel Universal 1/2 Zoll
OELFILTSHSL-UNIVERSAL-(105-145MM)

Art.-Nr. 1952006158

EAN 4099618629778

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Universal Ölfilter-Spannschlüssel

Art.-Nr. 1952006158

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Betätigung von Öl- und Kraftstoff-Filterkartuschen an PKW und Transportern
  • Stufenlos verstellbar mit Selbstspanneffekt (Federmechanismus)

  • Geeignet für Rechts- und Linksanzug

  • Optimalen Kraftschluss gewährleistet durch linksgezahnte Backen

  • Optimaler Halt am Filter dank speziell gehärtete Greifzähne

  • 1/2 Zoll Doppel-Antrieb, Innen 4-kant und Außen 6-kant SW21 bzw. 22 mm

  • Besonders robuste, geschmiedete Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

145 mm

Antrieb

1/2 Zoll, 24 mm

Antriebart

Innenvierkant

Produktgewicht (per Stück)

1770,000 g

Höhe

102 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen