1/2 Zoll Universal Ölfilter-Spannschlüssel
Ölfilterschlüssel Universal 1/2 Zoll
OELFILTSHSL-UNIVERSAL- (80-100MM)
Art.-Nr. 1952003239
EAN 4062856842445
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Betätigung von Öl- und Kraftstoff-Filterkartuschen an PKW und Transportern
- Stufenlos verstellbar mit Selbstspanneffekt (Federmechanismus)
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug
- Optimalen Kraftschluss gewährleistet durch linksgezahnte Backen
- Optimaler Halt am Filter dank speziell gehärtete Greifzähne
- 1/2 Zoll Doppel-Antrieb, Innen 4-kant und Außen 6-kant SW21 bzw. 22 mm
- Besonders robuste, geschmiedete Ausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 110 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 836,000 g |