Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Verlängerung

1/2 Zoll Verlängerung
VERL-1/2ZO-L457MM

Art.-Nr. 0712138118

EAN 4024835711203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Verlängerung

Art.-Nr. 0712138118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Außenvierkant 1/2 Zoll
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1/2 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge (L)

457 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen