Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Winkelverlängerung

1/2 Zoll Winkelverlängerung
WNKLVERL-1/2ZO-L53MM

Art.-Nr. 0712138100

EAN 4050382118974

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Winkelverlängerung

Art.-Nr. 0712138100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Außenvierkant 1/2 Zoll

  • Winkelbewegung bis 8° möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arbeit an schlecht zugänglichen Stellen

Antrieb (S2)

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1/2 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge (L)

50 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen