1/2 Zoll Winkelverlängerung
1/2 Zoll Winkelverlängerung
WNKLVERL-1/2ZO-L75MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Oberfläche: Verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Außenvierkant 1/2 Zoll
- Winkelbewegung bis 8° möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Arbeit an schlecht zugänglichen Stellen
![]() | |
Antrieb (S2) | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 1/2 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Länge (L) | 75 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 24 mm |