1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
ZKERZWZG-STESHSL-1/2ZO-SW16
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fixierung: Dauermagnet
- Ausführung: verchromt, matt
- Antrieb: 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Antrieb: 6-kant
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 16 mm |
Schlüsselweite Zoll | 5/8 Zoll |
Länge (L1) | 80 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22 mm |
Außenantrieb | SW1/2 |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 22 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 129,100 g |