1/2-palcový úderový nástavec
1/2-palcový rázový nástavec
PREDLZENIE 1/2 L150MM
ZEBRA
Obj. č.
071413 23
EAN 4011231710640
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
1/2-palcový štvorhran a guľôčkový zámok
- Vhodný na všetky štandardné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava (S2) | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia (D2) | 1/2 palca |
Dĺžka (L1) | 150 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |