Ochranné okuliare Askella Korrektur
Ochranné okuliare Askella
BEZPECTNOSTNE OKULIARE ASKELLA EN166 1,5
ASKELLA
Obj. č.
0899103160
EAN 4046777285543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tento športový model kombinuje ochranné okuliare a korekčné šošovky na prácu s čítaním.
- Prirodzený a ľahký rám
- Dokonalé prispôsobenie sa a zakrytie očí
- Vonkajšia/vnútorná úprava: mimoriadna odolnosť voči poškriabaniu
- Nastaviteľný nosný mostík z protišmykovej gumy
- Polykarbonátové šošovky s vysokou odolnosťou voči nárazu
- K dispozícii v rôznych pevnostiach pre prácu zblízka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oprava | 1.5 dpt |
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 380nm |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Normy | EN 166 |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 FT |