1/4 + 1/2 ZOLL-STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT 72-TEILIG
STESHSL-SORT-1/4+1/2ZO-6KT-72TLG
Art.-Nr. 5763100072
EAN 4065746799386
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Stahl (Steckschlüssel, Verlängerungen und Knarren)
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Breite, sichtbare Markierungen (Steckschlüssel)
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.
Nut für Kugelrastung (Steckschlüssel)
Die Steckschlüssel des Sets sind mit einer Nut für Kugelrastung ausgestattet. Sie sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.
Fester Halt (Steckschlüssel)
Das gerändelte Muster der Steckschlüssel sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.
Präzise Konstruktion (Steckschlüssel)
Dank des geringen Spiels im Steckschlüsselantrieb kann er schnell geführt werden, um das Drehmoment flach auf die Verbindungselemente und nicht auf ihre Kanten auszuüben. Die Konstruktion unterstützt auch das Drehen von verschlissenen Schrauben mit abgerundeten Kanten und reduziert das Abrutschen von gefrorenen Verbindungselementen.
2K-Griff (Knarre)
2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.
Schnellverschluss hinten (Knarre)
Vereinfacht den Austausch von kleinen, schwer zu greifenden Steckschlüsseleinsätzen. Unterstützt das Freigeben der Einsätze von der Vorderseite des Werkzeugs, wodurch sie bequem gegen andere Einsätze ausgetauscht werden können, ohne sie von Hand abzuziehen.
Umschalthebel (Knarre)
Zusätzlicher Komfort: Umschalten vom Uhrzeigersinn in die Stellung gegen den Uhrzeigersinn mit einer Hand.
Getriebe mit 72 Zähnen (Knarre)
Das Getriebe befindet sich im Kopf des Werkzeugs und hilft Benutzern, selbst an engsten Stellen Fortschritte bei der Befestigung zu machen (z. B. in einer Felge bei Arbeiten an der Bremse), da es nur einen 5-Grad-Winkel erfordert, um das Verbindungselement zu bewegen, unabhängig davon, ob es festgezogen oder gelöst wird.
ORSY Blasformkoffer
Exklusives Würth Design, das perfekt zum ORSY System passt: zusätzlicher Komfort durch Platzeinsparung für Stammkunden von Würth, die das System bereits nutzen.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 72 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 335 x 85 x 231 mm |
SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L200MM
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW10
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW11
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW12
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW13
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW14
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW15
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW16
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW17
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW18
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW19
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW20
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW21
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW22
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW24
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW27
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW30
STESHSL-1/2ZO-KURZ-HEX-SW32
VERL-1/2ZO-L125MM
VERL-1/2ZO-L250MM
KARDGLK-1/2ZO
VERBTL-1/2ZO-3WEGE-D15,7MM
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5
VERL-1/4ZO-L100MM
VERL-1/4ZO-L150MM
VERL-1/4ZO-FLEX-L150MM
STESHSL-1/4ZO-PH1-L38
STESHSL-1/4ZO-PH2-L38
STESHSL-1/4ZO-PZ1-L38
STESHSL-1/4ZO-PZ2-L38
STESHSL-1/4ZO-6KT-SW3-L38
STESHSL-1/4ZO-6KT-SW4-L38
STESHSL-1/4ZO-6KT-SW5-L38
STESHSL-1/4ZO-6KT-SW6-L38
STESHSL-1/4ZO-TX10-L38
STESHSL-1/4ZO-TX15-L38
STESHSL-1/4ZO-TX20-L38
STESHSL-1/4ZO-TX25-L38
STESHSL-1/4ZO-TX30-L38
STESHSL-1/4ZO-TX40-L38
KARDGLK-1/4ZO-4KT
VERBTL-1/4ZO-3WEGE-D8,0MM
ADAPT-BIT-1/4ZO