1/4 Zoll Bithalter magnetisch
Bithalter E 6,3 (1/4) Magnet, einhand, schlank
HALT-BIT-MAGN-1/4ZO-L150MM
Art.-Nr. 0614176639
EAN 4046777410693
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion
Sehr schneller und einfacher Bitwechsel
Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.
Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich
Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)
Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Antrieb | 1/4 Zoll | 
| Antriebart | Sechskant | 
| Abtrieb | 1/4 Zoll | 
| Abtriebart | Innensechskant | 
| Länge (L) | 150 mm | 
| Klingenlänge (L1) | 120 mm | 
| Hülsendurchmesser (D) | 10,5 mm | 
| Ausführung | Mit Führungshülse |