Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4-Zoll Bithalter mit Führungshülse

HALT-BIT-1/4ZO-HUELSE-MAGN-80MM

Art.-Nr. 0614176788

EAN 4068362395963

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4-Zoll Bithalter mit Führungshülse

Art.-Nr. 0614176788

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ausziehbare Hülse umschließt die Schraube und sorgt für sichere Führung.

Führungshülse für komfortables Arbeiten


  • Durch die Führungshülse wird die Schraube sicher geführt, sodass ein Wegknicken oder Taumern vermieden wird.

  • Das Ansetzen der Schraube wird erleichtert und der Schraubvorgang lässt sich kontrollierter ausführen.


Perfekter Grip


  • Frei drehbare, gummierte Führungshülse sorgt für angenehme Handhabung und hohen Bedienkomfort.

  • Unterstützt eine sichere Führung der Schraube während des gesamten Schraubvorgangs.


Schutz vor Verletzungen


  • Ein Festhalten der Schraube am Gewinde mit der Hand ist nicht mehr erforderlich.

  • Dadurch wird das Verletzungsrisiko reduziert und die Anwendung sicherer.

  • Besonders bei wiederkehrenden Anwendungen unterstützt die Führungshülse ein komfortables Arbeiten.
Hinweis
  • Geeignet für Schraubengewinde bis max. 4,5 mm bzw. Schraubenkopf bis max. 9,5 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Sechskant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Länge (L)

115 mm

Klingenlänge (L1)

30 mm

Hülsenlänge (L2)

50 mm

Hülsendurchmesser (D)

11,1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen