1/4 Zoll Multi-Steckschlüssel-Satz Black Edition 24-tlg.
1/4 Zoll Multi-Steckschlüssel-Satz Black 24-tlg.
STESHSL-SET-1/4ZO-MULTI-BLACK-24TLG
Art.-Nr. 0965014241
EAN 4099618894084
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches, 24-teiliges Sortiment in limitierter Auflage mit Multiprofil-Steckschlüsseln
- Kompaktes Steckschlüsselsortiment mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Bit-Knarre und Schraubendreher für den Einsatz auf engstem Raum geeignet
- Multi-Steckschlüssel passend für die 5 gängigsten Antriebe, 6-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, Außen-TX
Inhalt
- 1x Werkzeugbox aus Metall
- 1 x Mini Bitknarre
- 1 x Schraubendrehergriff kurz
- je 1 x 1/4 Zoll Multi Steckschlüsseleinsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4 Zoll Bitadapter 4-kant
- je 1 x Bit PH1; PH2
- je 1 x Bit TX15; TX20; TX25
- je 1 x Bit Innen-6-kant 3; 4 mm
- je 1 x Winkelschlüssel 2; 2.5; 3; 4; 5; 6 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 24 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 225 x 35 x 110 mm |