Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

1/4 Zoll Multisteckschlüssel
STESHSL-1/4ZO-MULTI-13MM

Art.-Nr. 071311313

EAN 4038898924418

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

Art.-Nr. 071311313

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
  • Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll

  • Abtrieb: Zwölfkant, Multiprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt. Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen:


  • Sechskant metrisch

  • Vierkant metrisch

  • Zwölfkant metrisch

  • Sechskant inch (Zoll)

  • Aussen TX

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Zwölfkant, Multiprofil

Schlüsselweite

13 mm

Länge (L1)

22 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

18 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

18 mm

Ausführung

Kurz

Steckschlüsseltiefe (t)

11 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen