Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSSEN-TX-E5-25MM

Art.-Nr. 0715112105

EAN 4056807673639

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX

Art.-Nr. 0715112105
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
Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außen-TX

Abtrieb

E5

Länge (L1)

25 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

6,9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

11,9 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen