1/4 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang
1/4 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW11/32
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Qualitativ hochwertige Steckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Schlüsselweite | 11/32 Zoll |
Länge (L1) | 50 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 13,4 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 13,4 mm |
Ausführung | Lang |
Steckschlüsseltiefe (t) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |