1/4 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang
1/4 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll  lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW3/16
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Qualitativ hochwertige Steckschlüssel garantieren Langlebigkeit
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Antrieb  | 1/4 Zoll  | 
Antriebart  | Innenvierkant  | 
Abtriebart  | Für Außensechskant  | 
Schlüsselweite  | 3/16 Zoll  | 
Länge (L1)  | 50 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 7,9 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)  | 11,9 mm  | 
Ausführung  | Lang  | 
Steckschlüsseltiefe (t)  | 9,5 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verchromt  |