Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang

1/4 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW7/16

Art.-Nr. 0713112188

EAN 4062856402243

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang

Art.-Nr. 0713112188

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Qualitativ hochwertige Steckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außensechskant

Schlüsselweite

7/16 Zoll

Länge (L1)

50 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

15,9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

15,9 mm

Ausführung

Lang

Steckschlüsseltiefe (t)

20,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen