1/4 Zoll Steckschlüssel für Innen 5-Stern Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel Innen-5-Stern
STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR15
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: verchromt, matt
 - Antrieb: 1/4 Zoll, Kugelfangrille
 - Abtrieb: 5-Stern-Profil mit Lochbohrung
 - Geometrie: kurz
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Sonderprofil mit Lochbohrung für die Montage von:
- Temperaturfühler, Luftmengenmesser und moderne Diesel-Einspritzsysteme
 - Airbag System (DC)
 - Schaltschränke bei Funksende masten
 - Außenspiegel (Mercedes-Benz C-, E-, S-Klasse)
 - Steuergerät Wegfahrsperre
 
![]()  | |
Antrieb  | 1/4 Zoll  | 
Antriebart  | Innenvierkant  | 
Abtriebart  | Fünfstern mit Bohrung  | 
Abtrieb  | 5Stern GR15  | 
Länge (L1)  | 37 mm  | 
Klingenlänge (L2)  | 17,5 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 12 mm  | 
Ausführung  | Kurz  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verchromt  |