Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüssel für Innen 5-Stern Schrauben

1/4 Zoll Steckschlüssel Innen-5-Stern
STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR20

Art.-Nr. 0715113920

EAN 4045727639498

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüssel für Innen 5-Stern Schrauben

Art.-Nr. 0715113920

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung: verchromt, matt

  • Antrieb: 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: 5-Stern-Profil mit Lochbohrung

  • Geometrie: kurz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sonderprofil mit Lochbohrung für die Montage von:


  • Temperaturfühler, Luftmengenmesser und moderne Diesel-Einspritzsysteme

  • Airbag System (DC)

  • Schaltschränke bei Funksende masten

  • Außenspiegel (Mercedes-Benz C-, E-, S-Klasse)

  • Steuergerät Wegfahrsperre

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Fünfstern mit Bohrung

Abtrieb

5Stern GR20

Länge (L1)

37 mm

Klingenlänge (L2)

17,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12 mm

Ausführung

Kurz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen