1/4 Zoll Steckschlüssel für Innen 5-Stern Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel Innen-5-Stern
STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR25
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: verchromt, matt
- Antrieb: 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: 5-Stern-Profil mit Lochbohrung
- Geometrie: kurz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Sonderprofil mit Lochbohrung für die Montage von:
- Temperaturfühler, Luftmengenmesser und moderne Diesel-Einspritzsysteme
- Airbag System (DC)
- Schaltschränke bei Funksende masten
- Außenspiegel (Mercedes-Benz C-, E-, S-Klasse)
- Steuergerät Wegfahrsperre
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Fünfstern mit Bohrung |
Abtrieb | 5Stern GR25 |
Länge (L1) | 37 mm |
Klingenlänge (L2) | 17,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Ausführung | Kurz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |