1/4 Zoll Steckschlüssel für Innen 5-Stern Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel Innen-5-Stern
STESHSL-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR30
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: verchromt, matt
- Antrieb: 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: 5-Stern-Profil mit Lochbohrung
- Geometrie: kurz
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Sonderprofil mit Lochbohrung für die Montage von:
- Temperaturfühler, Luftmengenmesser und moderne Diesel-Einspritzsysteme
- Airbag System (DC)
- Schaltschränke bei Funksende masten
- Außenspiegel (Mercedes-Benz C-, E-, S-Klasse)
- Steuergerät Wegfahrsperre
|  | |
| Antrieb | 1/4 Zoll | 
| Antriebart | Innenvierkant | 
| Abtriebart | Fünfstern mit Bohrung | 
| Abtrieb | 5Stern GR30 | 
| Länge (L1) | 37 mm | 
| Klingenlänge (L2) | 17,5 mm | 
| Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm | 
| Ausführung | Kurz | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Verchromt |