Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

1/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX
STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E7

Art.-Nr. 071511207
EAN 4011231726238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

Art.-Nr. 071511207

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außen-TX

Abtrieb

E7

Länge (L1)

22 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

8.3 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

12 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen