Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IPR

1/4 Zoll Steckschlüssel TX IPR
STESHSL-1/4ZO-TX15IPR-37MM

Art.-Nr. 0715113815

EAN 4056807699523

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IPR

Art.-Nr. 0715113815
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
Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

TX IPR

Abtrieb

TX15

Länge (L1)

37 mm

Klingenlänge (L2)

17,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen