1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus
1/4 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-1/4ZO-TX6EP-25MM
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
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX-Plus |
Abtrieb | E6 |
Länge (L1) | 25 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 14,7 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 9,5 mm |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |