Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus

1/4 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-1/4ZO-TX8EP-25MM

Art.-Nr. 0715112208

EAN 4056807701318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus

Art.-Nr. 0715112208
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
Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

TX-Plus

Abtrieb

E8

Länge (L1)

25 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

14,7 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

11,30 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen