Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX

STESHSL-1/4ZO-TX30-L37MM

Art.-Nr. 0715113530

EAN 4056807690315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX

Art.-Nr. 0715113530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis
  • Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

TX

Abtrieb

TX30

Länge (L1)

37 mm

Klingenlänge (L2)

17,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen