Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX mit Lochbohrung

1/4 Zoll Steckschlüssel TX mit Lochbohrung
STESHSL-1/4ZO-TX15-LOCHBOHRUNG-37MM

Art.-Nr. 0715113615

EAN 4056807698755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX mit Lochbohrung

Art.-Nr. 0715113615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis
  • Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

TX mit Bohrung

Abtrieb

TX15

Länge (L1)

37 mm

Klingenlänge (L2)

17,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen