1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX mit Lochbohrung
1/4 Zoll Steckschlüssel TX mit Lochbohrung
STESHSL-1/4ZO-TX25-LOCHBOHRUNG-37MM
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
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX mit Bohrung |
Abtrieb | TX25 |
Länge (L1) | 37 mm |
Klingenlänge (L2) | 17,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |