1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX mit Lochbohrung
1/4 Zoll Steckschlüssel TX mit Lochbohrung
STESHSL-1/4ZO-TX30-LOCHBOHRUNG-37MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drive | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX mit Bohrung |
Abtrieb | TX30 |
Länge (L1) | 37 mm |
Klingenlänge (L2) | 17.5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Overflade | Matt satiniert |