Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

1/4 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

Art.-Nr. 0713111112

EAN 4024835397940

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

Art.-Nr. 0713111112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außensechskant

Schlüsselweite

12 mm

Länge (L1)

22 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

16,9 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

16,9 mm

Ausführung

Kurz

Steckschlüsseltiefe (t)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen