1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz mit Magnet, metrisch
1/4 Zoll Steckschlüssel 6-kant mit Magnet
STESHSL-1/4ZO-MAGN-SW10
Art.-Nr. 0714111810
EAN 4024835331838
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant, Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schlecht zugängliche Stellen zum automatischen Halten von Schrauben und Muttern
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge (L1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 14,6 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 6,1 mm |
Ausführung | Mit Magnet |
Steckschlüsseltiefe (t) | 8,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |