Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/4 Zoll Winkelverlängerung

1/4 Zoll Winkelverlängerung
WNKLVERL-1/4ZO-L25MM

Art.-Nr. 0713118100

EAN 4050382118950

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/4 Zoll Winkelverlängerung

Art.-Nr. 0713118100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Winkelbewegung bis 5° möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arbeit an schlecht zugänglichen Stellen

Antrieb (S2)

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1/4 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge (L)

25 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen