Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1-Komponenten-Universalmesser

Universalmesser Automatenstahl-Klinge 1-K-Handgr.
MESS-UNI-1K-CST-L225MM

Art.-Nr. 071566 546

EAN 4062856826957

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1-Komponenten-Universalmesser

Art.-Nr. 071566 546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Klinge aus gehärtetem Automatenstahl.

Universeller Einsatz


  • Rutschfester, ergonomischer 1-Komponenten-Griff.

  • Lange Klinge, für den universellen Einsatz geeignet.

  • Sehr hohe Schneidhärte von HRC 58.


Stabil


  • Ergonomische Griffform und feine, strukturierte Oberfläche.

  • Klinge wird sicher mit dem Griff verbunden.

  • Optimale Aufbewahrung und Schutz vor Verletzungen
Hinweis

Optimale Aufbewahrung und Schutz vor Verletzungen


071566 546: . Hochwertiger Schaft mit Gürtelclip

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

225 mm

Klingenlänge

100 mm

Klingenstärke

2,1 mm

Klingenbreite

23 mm

Werkstoff

Carbonstahl

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen