1-Ohr-Klemme mit Einlagering
1-Ohr-Klemme mit Einlagering
1OHRKLE-A2-B7,4MM-D9MM-(7-8,5MM)
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Geringe Bauhöhe, kleiner Spannbereich
Exakte Montage auch auf engstem Raum
Hinweis
Der Außendurchmesser des auf den Stutzen montierten Schlauches sollte ungefähr in der Mitte des Spannbereichs der Klemme liegen.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Airbag, Kühlwasser/Heizung, Halterung/Befestigung, Öl und Hydraulik im Niederdruckbereich
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A2, 1.4307  | 
Werkstoff Einlagering  | Edelstahl A2, 1.4307  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Bandbreite  | 7,4 mm  | 
Klemmbereich min./max.  | 7,0-8,5 mm  | 
Durchmesser (Ø)  | 9,0 mm  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!