1-Ohr-Klemme mit Einlagering
1-Ohr-Klemme mit Einlagering
1OHRKLE-A2-B9,2MM-D21MM-(18-20,3MM)
Art.-Nr. 0541210
EAN 4047376300668
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Geringe Bauhöhe, kleiner Spannbereich
Exakte Montage auch auf engstem Raum
Hinweis
Der Außendurchmesser des auf den Stutzen montierten Schlauches sollte ungefähr in der Mitte des Spannbereichs der Klemme liegen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Airbag, Kühlwasser/Heizung, Halterung/Befestigung, Öl und Hydraulik im Niederdruckbereich
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4307 |
Werkstoff Einlagering | Edelstahl A2, 1.4307 |
Oberfläche | Blank |
Bandbreite | 9,2 mm |
Klemmbereich min./max. | 18,0-20,3 mm |
Durchmesser (Ø) | 21,0 mm |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!