1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
1 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW32
Art.-Nr.
071415 04
EAN 4011231711050
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1 Zoll |
Schlüsselweite | 32 mm |
Länge (L1) | 62 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 52 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 54 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 18 mm |